Madenr - Coffret AC triphasé 80kW 1 onduleur inter 125A + PC + PR POLY - 23308013I

MADENR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764802271

Réf. Sonepar

03054000785

Réf. Fournisseur

23308013I

Marque

Madenr

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret AC tri 80 kW pour 1 onduleur triphasé avec intersectionneur 125A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise et poignée rotative en façade, dans un coffret polyester IP65 IK10 500*430*210mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 66-80 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 125APrise modulaire avec protection C16 30mAPoignée rotative en façadeParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10500*430*210mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr