Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 2MPPT 1 String para 1 ond 4-5kW (C10) 300mA - 33221005MLG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 2MPPT 1 String para 1 ond 4-5kW (C10) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764801168

Réf. Sonepar

03054480116

Réf. Fournisseur

33221005MLG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Madenr (DC) et Legrand (AC) 1000 VDC 2 MPPT de 1 string par MPPT 2 inter 32A para DC et AC disj C10 tri diff 25A 300mA type A entrée DC MC4 sorties PE dans coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr