Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 2MPPT 2 Strings no para 1 ond 25kW (C40) 300mA - 33242025MLG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 2MPPT 2 Strings no para 1 ond 25kW (C40) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764800802

Réf. Sonepar

03054480080

Réf. Fournisseur

33242025MLG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Madenr (DC) et Legrand (AC) 1000 VDC 2 MPPT de 2 strings par MPPT 2 inter 32A para AC disj C40 tri diff 40A 300mA type AC entrée DC MC4 sortie PE dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr