Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 3MPPT 2 Strings no para 1 ond 30kW (C50) 300mA - 33362030MLG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 3MPPT 2 Strings no para 1 ond 30kW (C50) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764800710

Réf. Sonepar

03054480071

Réf. Fournisseur

33362030MLG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Madenr (DC) et Legrand (AC) 1000 VDC 3 MPPT de 2 strings par MPPT 3 inter 32A para AC disj C50 tri diff 63A 300mA type AC entrée DC MC4 sortie PE dans coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

AC :Puissance : 30 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C50 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kADC :Nombre de MPPT : 3Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 32ACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC-DC avec séparation physique galvanique entre AC et DC et Rail Din isolé. Pour application 600 VDC et 1000 VDC, tension nominale 230 / 400 VAC, monophasé ou triphasé, en régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr