Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 3MPPT 2 Strings no para 1 ond 36kW (C63) 300mA - 33362036MLG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 3MPPT 2 Strings no para 1 ond 36kW (C63) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764800680

Réf. Sonepar

03054480068

Réf. Fournisseur

33362036MLG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Madenr (DC) et Legrand (AC) 1000 VDC 3 MPPT de 2 string par MPPT 3 inter 32A para AC disj C63 tri diff 63A 300mA type AC entrée DC MC4 sorties PE dans coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr