Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 1 MPPT 2 Strings no para 1 ond 6kW (C32) 300mA - 31122006MLG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 1 MPPT 2 Strings no para 1 ond 6kW (C32) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764801250

Réf. Sonepar

03054480125

Réf. Fournisseur

31122006MLG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Madenr (DC) et Legrand (AC) 600 VDC 1 MPPT de 2 strings 1 inter 25A para AC disj C32 mono diff 405A 300mA type A, entrée DC sur MC4 sortie via PE dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr