Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 1MPPT 1 String avec para 1 ond 3kW (C16) 300mA - 31111003MLG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 1MPPT 1 String avec para 1 ond 3kW (C16) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764801496

Réf. Sonepar

03054480149

Réf. Fournisseur

31111003MLG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en MAdenr (DC) et Legrand (AC) 600 VDC 1 MPPT de 1 string 1 inter 25A para DC et AC, disj C16 mono et diff 25A 300mA type A, entrées DC sur MC4 sorties via PE, dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr