Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 2MPPT 1 String avec para 1 ond 6kW (C32) 300mA - 31221006MLG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 2MPPT 1 String avec para 1 ond 6kW (C32) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764801205

Réf. Sonepar

03054480120

Réf. Fournisseur

31221006MLG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en MAdenr (DC) et Legrand (AC) 600VDC 2 MPPT de 1 string 2 inter 25A para DC et AC disj C32 mono diff 32A 300mA type A, entrée DC sur MC4 sortie PE, dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr