Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 2MPPT 1 Strings no para 1 ond 3kW (C16) 300mA - 31221003MLG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 2MPPT 1 Strings no para 1 ond 3kW (C16) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764801236

Réf. Sonepar

03054480123

Réf. Fournisseur

31221003MLG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en MAdenr (DC) et Legrand (AC) 600 VDC 2 MPPT de 1 string 2 inter 25A para DC et AC, disj C16 mono et diff 25A 300mA type A, entrées DC sur MC4 sorties via PE, dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

AC :Puissance : 3 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C16 4,5kADifférentiel : 25 A 300 mA type AParafoudre de type II protection par disjoncteur C20Tension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax = 15 kADC :Nombre de MPPT : 2Nombre de strings/MPPT : 1Inter sectionneur : 600V / 25ACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC-DC avec séparation physique galvanique entre AC et DC et Rail Din isolé. Pour application 600 VDC et 1000 VDC, tension nominale 230 / 400 VAC, monophasé ou triphasé, en régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr