Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Madenr - Coffret DC+AC Noark+S 1000V Tri 2MPPT 2 Strings para 1 ond 10kW (C20) 300mA - 33241010MS

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Noark+S 1000V Tri 2MPPT 2 Strings para 1 ond 10kW (C20) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764813932

Réf. Sonepar

03054480108

Réf. Fournisseur

33241010MS

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Noark (DC) + Schneider (AC) 1000VDC 2 MPPT de 2 strings par MPPT 2 inter 50A para DC et AC disj C20 tri diff 40A 300mA type AC entrée DC MC4 sortie PE dans coffret IP65 IK08 1*12 module conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr