Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Madenr - Coffret DC+AC Noark+S 600V Mono 1MPPT 2 Strings sans para 1 ond 5kW (C25) 300mA - 31122005MS

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Noark+S 600V Mono 1MPPT 2 Strings sans para 1 ond 5kW (C25) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764813987

Réf. Sonepar

03054480129

Réf. Fournisseur

31122005MS

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Noark (DC) et Schneider (AC) 600 VDC 1 MPPT de 2 strings 1 inter 25A para AC disj C25 mono diff 25A 300mA type A, entrée DC sur MC4 sortie via PE, dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr