Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Madenr - Coffret DC Box 125 A 48 VDC pour batterie 48V - 10500020

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC Box 125 A 48 VDC pour batterie 48V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764806927

Réf. Sonepar

03054000664

Réf. Fournisseur

10500020

Marque

Madenr

Coffret DC Box 125 A 48 VDC pour batterie 48V

Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr