nouveau

Madenr - Coffret DC Box 125 A 48 VDC pour batterie 48V - 10500020M

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC Box 125 A 48 VDC pour batterie 48V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054001326

Réf. Fournisseur

10500020M

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 125 A 48 VDC pour batterie 48V

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr