Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Madenr - Coffret DC Box 20 A 500 VDC pour batterie - 14800125

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret DC Box 20 A 500 VDC pour batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764805517

Réf. Sonepar

03054000665

Réf. Fournisseur

14800125

Marque

Madenr

Coffret DC Box 20 A 500 VDC pour batterie

Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr