Madenr - Coffret GTL AC monophasé 6kW 1 onduleur (C32) 300mA SunO-N LG - 21300619LG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret GTL AC monophasé 6kW 1 onduleur (C32) 300mA SunO-N LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764804367

Réf. Sonepar

03054000587

Réf. Fournisseur

21300619LG

Marque

Madenr

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret GTL AC mono 6kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 et SunO-N dans un coffret IP30 IK08 1*13 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 6 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C32 4,5kADifférentiel : 40A 300mA mini type AOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr