Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret GTL AC Tri micro Enph 18kW (2xC20) 2QR incl C2/C20 place Envoy 300mA Mad - 23101825QM

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret GTL AC Tri micro Enph 18kW (2xC20) 2QR incl C2/C20 place Envoy 300mA Mad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764812775

Réf. Sonepar

03054481277

Réf. Fournisseur

23101825QM

Marque

Madenr

Coffret GTL AC tri 18kW en Madenr pour micro ond Enphase, disj 2xC20 et diff 40A 300mA type A parafoudre triphasé TT protection intégrée 2 Qrelay inclus disj C2/C20, place Envoy dans coffret IP30 IK08 2*13 modules conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr