Madenr - Coffret GTL AC Tri micro Enph 18kW (2xC20) 2QR incl C2/C20 place Envoy LG 300mA - 23101825QLG

MADENR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764804107

Réf. Sonepar

03054000600

Réf. Fournisseur

23101825QLG

Marque

Madenr

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret GTL AC tri 18kW en Legrand pour micro ond Enphase, disj 2xC20 et diff 40A 300mA type A parafoudre triphasé TT protection intégrée 2 Qrelay inclus disj C2/C20, place Envoy dans coffret IP30 IK08 2*13 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr