Madenr - Coffret GTL AC Tri micro ond autre Enph 36kW (4xC20) Prise place ECUC LG 300mA - 23203645LG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret GTL AC Tri micro ond autre Enph 36kW (4xC20) Prise place ECUC LG 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764803407

Réf. Sonepar

03054000632

Réf. Fournisseur

23203645LG

Marque

Madenr

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret AC tri 36kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteurs 4xC20 et diff 80A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise et place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 25-36 kWNombre de micro-onduleurs : 4Disjoncteur : 4xC20 6kADifférentiel : 80 A 300 mA type ACPrise dans coffret protégée par C16Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr