Madenr - Coffret GTL AC Tri micro onduleur autre Enph 25kW (3xC20) Prise SunO-N LG 300mA - 23202539LG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret GTL AC Tri micro onduleur autre Enph 25kW (3xC20) Prise SunO-N LG 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764803469

Réf. Sonepar

03054000629

Réf. Fournisseur

23202539LG

Marque

Madenr

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret GTL AC tri 25kW en Legrand pour micro ond autre Enphase, disj 3xC20 et diff 63A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise, SunON place ECU-C dans un coffret IP30 IK08 1*13 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 18-25 kWNombre de micro-onduleurs : 3Disjoncteur : 3xC20 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type ACPrise dans coffret protégée par C16Optimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr