Madenr - Coffret métal MHS 300x200x150 mm IP66, plaque de montage incluse - 110562

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret métal MHS 300x200x150 mm IP66, plaque de montage incluse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 150 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765105622

Réf. Sonepar

03054510562

Réf. Fournisseur

110562

Marque

Madenr

matériau:

acier

largeur:

200 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Oui

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffret métal MHS 300x200x150 mm IP66, plaque de montage incluse

Les Atouts de l'article:

Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.