Madenr - Coffret métal MHS 400x300x200 mm IP66, plaque de montage incluse - 110566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765105660
Réf. Sonepar
03054510566
Réf. Fournisseur
110566
Marque
Madenr
matériau:
acier
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Oui
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.


