Madenr - Coffret plastique PHS IP65 48 modules (4x12), porte transparente - 110814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
couvercle/porte transparent(e) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765108142
Réf. Sonepar
03054510814
Réf. Fournisseur
110814
Marque
Madenr
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
664 mm
largeur:
319 mm
profondeur:
144 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


