fin de vie

Madenr - Coffret plastique PMF IP40, 60 modules (5x12), porte blanche métalique - 107262

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PMF IP40, 60 modules (5x12), porte blanche métalique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 60

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765072627

Réf. Sonepar

03054507262

Réf. Fournisseur

107262

Marque

Madenr

mode de pose:

mur creux

nombre de rangées:

5

largeur en nombre de modules:

60

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

842 mm

largeur:

346 mm

profondeur:

88 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

88 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

Coffret plastique PMF IP40, 60 modules (5x12), porte blanche métalique

Les Atouts de l'article:

Consumer units PMF are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for fl ush mounting.Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. The height--adjustable front metal frame allows to compensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 12 up to 60 modules with 12 (+2) modules per a row. Degree of protectionis IP40, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, metal frame with door, mounting frame with device DIN rails, N + PEterminals, sealable front cover with device cutout, cover for empty place, mounting material and instructions.