Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Madenr - Coffret PV 1000V 1MPPT de 3 Strings 1 intersectionneur sans parafoudre - 11013122

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 1000V 1MPPT de 3 Strings 1 intersectionneur sans parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées - 3

  • protection des cordes - 2 pôles

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • largeur - 314 mm

  • hauteur - 263 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764806187

Réf. Sonepar

03054000153

Réf. Fournisseur

11013122

Marque

Madenr

nombre d'entrées:

3

protection des cordes:

2 pôles

pour taille de fusible:

10x38 mm

largeur:

314 mm

hauteur:

263 mm

profondeur:

143 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

entrée de taille de fusible:

15 A

température d'utilisation:

-25...60 °C

couleur:

gris

Coffret photovoltaïque 1000 VDC 1 MPPT de 3 strings, 6 fusibles et porte fusibles, 1 intersectionneur 50A sans parafoudre dans un coffret IP65 IK08 18 modules, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr