Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret PV 1000V 2MPPT 2+1 String 2 intersectionneurs avec paraf et fusible N-C - 11023221N

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 1000V 2MPPT 2+1 String 2 intersectionneurs avec paraf et fusible N-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764811990

Réf. Sonepar

03054481199

Réf. Fournisseur

11023221N

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 1000 VDC en Noark 2 MPPT de 2 et 1 string par MPPT 2 intersectionneurs 50A avec parafoudre et fusibles dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4, sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr