Madenr - Coffret PV 1000VDC Madenr 1MPPT de 3 Strings 1 intersectionneur sans parafoudre - 11013122M

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 1000VDC Madenr 1MPPT de 3 Strings 1 intersectionneur sans parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764806170

Réf. Sonepar

03054480617

Réf. Fournisseur

11013122M

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 1000 VDC en Madenr 1 MPPT de 3 strings 6 fusibles et porte fusibles 1 intersectionneur 50A sans parafoudre dans un coffret IP65 IK08 entrées sur MC4, sortie via presse-étoupe coffret conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 1Nombre de string/MPPT : 3Inter sectionneur : 1000V / 50A6 fusibles 10x38 gPV 15A avec porte fusiblesCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr