Madenr - Coffret PV 1000VDC Madenr 2MPPT 2 Strings 2 intersectionneurs avec parafoudre Mx - 11024113M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701764805791
Réf. Sonepar
03054480579
Réf. Fournisseur
11024113M
Marque
Madenr
Coffret photovoltaïque 1000 VDC en Madenr 2 MPPT de 2 string par MPPT, 2 intersectionneurs 50A avec parafoudre et bobine Mx dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 2Nombre de string/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50ABobine Mx 230 VACParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 2Nombre de string/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50ABobine Mx 230 VACParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
NoticePDF
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr