Madenr - Coffret PV 1000VDC Madenr 3MPPT 2+2+1 Strings 3 intersec avec parafoudre Mx - 11035213M

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 1000VDC Madenr 3MPPT 2+2+1 Strings 3 intersec avec parafoudre Mx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764805685

Réf. Sonepar

03054480568

Réf. Fournisseur

11035213M

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 1000 VDC en Madenr 3 MPPT de 2, 2 et 1 string par MPPT, 3 intersec 50A avec parafoudre et bobine Mx dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 3Nombre de string/MPPT : 2, 2 et 1Inter sectionneur : 1000V / 50ABobine Mx 230 VACParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr