Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret PV 600V 2MPPT 1+1 String 2 intersectionneurs avec paraf et fusible N-C - 10622121N

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 600V 2MPPT 1+1 String 2 intersectionneurs avec paraf et fusible N-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764811976

Réf. Sonepar

03054481197

Réf. Fournisseur

10622121N

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 600 VDC en Noark 2 MPPT de 1 string par MPPT, 2 intersec 25A avec parafoudre et fusibles dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe, coffret conforme à la norme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr