Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret PV 600V 3MPPT 1+1+1 String 3 intersectionneurs avec paraf et fusible M - 10633121M

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 600V 3MPPT 1+1+1 String 3 intersectionneurs avec paraf et fusible M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764811969

Réf. Sonepar

03054481196

Réf. Fournisseur

10633121M

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 600 VDC en Madenr 3 MPPT de 1 string par MPPT, 3 intersectionneurs 25A avec parafoudre et fusibles dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupes, coffret conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr