Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Coffret PV 600V 3MPPT 1+1+1 String 3 intersectionneurs avec paraf et fusible N-C - 10633121N

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 600V 3MPPT 1+1+1 String 3 intersectionneurs avec paraf et fusible N-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764811952

Réf. Sonepar

03054481195

Réf. Fournisseur

10633121N

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 600 VDC en Noark 3 MPPT de 1 string par MPPT, 3 intersectionneurs 25A avec parafoudre et fusibles dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupes, coffret conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr