Non retournable

Madenr - Coffret PV 600VDC Madenr 1MPPT 1 String 1 intersectionneur sans parafoudre - 10611112M

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 600VDC Madenr 1MPPT 1 String 1 intersectionneur sans parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764806880

Réf. Sonepar

03054480688

Réf. Fournisseur

10611112M

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 600 VDC en Madenr 1 MPPT de 1 string, 1 intersectionneur 25A sans parafoudre dans un coffret IP65 IK08, entrée sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme à la norme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 1Nombre de string/MPPT : 1Inter sectionneur : 600V / 25ACoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr