Madenr - Coffret PV 600VDC Madenr 1MPPT 2 Strings 1 intersectionneur avec parafoudre - 10612111M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701764806842
Réf. Sonepar
03054480684
Réf. Fournisseur
10612111M
Marque
Madenr
Coffret photovoltaïque 600 VDC en Madenr 1 MPPT de 2 strings, 1 intersectionneur 25A avec parafoudre dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme à la norme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 1Nombre de string/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25AParafoudre 600 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 1Nombre de string/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25AParafoudre 600 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
NoticePDF
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr