Madenr - Coffret PV 600VDC Madenr 2MPPT 2 Strings 2 intersectionneurs avec parafoudre Mx - 10624113M

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret PV 600VDC Madenr 2MPPT 2 Strings 2 intersectionneurs avec parafoudre Mx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764806682

Réf. Sonepar

03054480668

Réf. Fournisseur

10624113M

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque 600 VDC en Madenr 2 MPPT de 2 string par MPPT, 2 intersectionneurs 25A avec parafoudre et bobine Mx dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupes, coffret conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 2Nombre de string/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25ABobine MxParafoudre 600 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kVCoffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr