Madenr - Commutateur éclairage Ex9LAS avec capteur crépusculaire 230 VAC, 1OF, analogue - 110560

MADENR
CopieCopie
Madenr - Commutateur éclairage Ex9LAS avec capteur crépusculaire 230 VAC, 1OF, analogue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...50000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COMMUTATEUR

EAN

8592765105608

Réf. Sonepar

03054510560

Réf. Fournisseur

110560

Marque

Madenr

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

1...50000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

50 m

type de montage du capteur de lumière:

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP44

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

avec coupure nocturne programmable:

Non

entrée du contact à poussoir:

Non

classe de protection du capteur de lumière:

II

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

59 mm

indice de protection (IP):

IP20

Commutateur éclairage Ex9LAS avec capteur crépusculaire 230 VAC, 1OF, analogue

Les Atouts de l'article:

Light Intensity Switches Ex9LAS and Ex9LDS are used for light switching according to actual daylight intensity(Ex9LDS device also according to time), so the light fi xtures are switched only if necessary and it cansave money for consumed energy.This switch can automatically change between summer and wintertime. It operates in daily, weekly or yearlyswitching program and can be connect to light control systems with other devices.External brightness sensor is included in the scope of delivery.