Madenr - Commutateur inverseur Ex9BT2 contacts auxiliaires 2 OF, 16 A, levier noir - 102669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765026705
Réf. Sonepar
03054502670
Réf. Fournisseur
102669
Marque
Madenr
fonction de commutation:
commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Installation switches and change-over switches Ex9BT are designed and intended for switching of auxiliary,control, measuring and other circuits.They are available in variants with NO, NC and CO contacts. Basic versions with only NO contacts are equippedwith toggle in green colour. Types with only NC contacts are delivered with red toggles. All other variantsare designed with neutral black toggle.Besides versions with switch function only and three position (I-0-II) switches, there are available also variantswhere combined switch and signal lamp in one devices. The signal lamps have separate circuit independenton the contact ones. The colour of used LED is white.


