Madenr - Compteur d'énergie Smart Ex9EMS 1 pôle, 100 A, écran LCD, 2 tarifs, com Mbus - 107293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - M-Bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765072931
Réf. Sonepar
03054507293
Réf. Fournisseur
107293
Marque
Madenr
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
100 A
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
tension nominale (Un) L-L:
230...230 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
1
indice de protection (IP):
IP50
Les Atouts de l'article:
Energy Meters Ex9EMS are smart meters of electric energy. We provide wide range of types with various parameters.Rated current can be fi xed or adjustable by Current Transformer. LCD display is a matter of coursetogether with infrared eye for easy read out. Possibility of M-Bus or ModBus communication do from energymeters proper smart device.Installation Smart Energy Meters Ex9EMS are suitable for residential and industrial applications. The biggestadvatage is mounting on DIN rails inside cunsomer units. They will fi nd their use everywhere where it is neededto count consumed energy.We off er even cable for IR communication and software can be downloaded from our website.Energy meters are off ered in 1, 2 or 4-modules width versions.


