Madenr - Contact auxiliaire frontal AX51 pour disjoncteur Ex9S32A 2 NO - 108144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - autre
tension assignée (Ue) - 240 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
courant de commutation assigné - 2.5 A
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION MOTEUR
EAN
8592765081445
Réf. Sonepar
03054508144
Réf. Fournisseur
108144
Marque
Madenr
montage d'appareils:
autre
tension assignée (Ue):
240 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
2.5 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
commutateur auxiliaire
Les Atouts de l'article:
Manual motor protective circuit breakers Ex9S32A provide overload, short-circuit and phase-failure protectionfor the three-phase asynchronous motors with not frequent starting. They are also suitable for powerdistribution line protection or can be used simply as an isolator.The right setting of adjustable overload current allows to optimize motor protection by means of circuit breaker.In case of 3P application, correct setting of Ir provides also protection against overload caused due toa phase lost. Ambient temperature compensation function reduces the impact of ambient temperature. Releasetesting mechanism enables to test the function of the system and control rotary knob lock mechanismprevents illegal operation.Motor protective circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signalcontacts, shunt trip and undervoltage releases. It is possible to create diverse combination of accessories.


