Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9C09 230 VAC, 9 A, contacts auxiliaires NO + NF - 101104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONTACTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765011053
Réf. Sonepar
03054501105
Réf. Fournisseur
101104
Marque
Madenr
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
9 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
4 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
45 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
94 mm
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs Ex9C sont destinés à diverses applications dont celles de l'industrie lourde. Se diviser en quatres tailles de châssis apportent une optimisation des paramètres électriques et des dimensions mécaniques. Les accessoires sont compatibles avec toutes les tailles. Les relais de surcharge Ex9R diffèrent selon les tailles de châssis afin de s'adapter auxcontacteur de courant nominal donné.


