Madenr - Contacteur modulaire manuel EX9CH20M : 2 NO, 220-240 VAC, 20 A - 111630

MADENR
CopieCopie
Madenr - Contacteur modulaire manuel EX9CH20M : 2 NO, 220-240 VAC, 20 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 250...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONTACTEUR

EAN

8592765116307

Réf. Sonepar

03054511630

Réf. Fournisseur

111630

Marque

Madenr

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Oui

profondeur d'encastrement:

73 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur modulaire manuel EX9CH20M : 2 NO, 220-240 VAC, 20 A

Les Atouts de l'article:

Installation contactors with manual operation Ex9CHM are suitable for household and building modular distributionboards. It is used as remote or manual switch for circuit control under AC-7b and AC-7a applicationcategory (e.g. mixers, blenders, fans, central vacuum).The contactor shall not be used for breaking short-circuit current, therefore it should be used with a propershort-circuit protection device.The contactor has 4 selectable positions:• O - permanently OFF• AUTO - switched while the supply voltage is provided to the coil• I - manually swicthed , automatically returns to “AUTO“ position after the supply voltage ends• I+P - permanently ON