Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9CSR06 240 VAC, 6 A, contact auxiliaire 1 NO - 104511

CopieCopie
Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9CSR06 240 VAC, 6 A, contact auxiliaire 1 NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONTACTEUR

EAN

8592765045126

Réf. Sonepar

03054504512

Réf. Fournisseur

104511

Marque

Madenr

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

type de raccordement du circuit principal:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur réversible 3 pôles Ex9CSR06 240 VAC, 6 A, contact auxiliaire 1 NO

Les Atouts de l'article:

Miniature reversible contactors Ex9CSR brings excellent electric parameters in the form of very compactdevice. These contactors are used mainly for switching of asynchronnous motors with possibility of changeof rotation direction. They can also be used for switching of two circuits when it is necessary to ensure thatmaximum one circuit is connected.The combinations are equipped with mechanical interlock. Additional electrical interlock of control voltages(e.g. for EN 60204) can be implemented by means of auxiliary contacts AX42 or built-in auxiliary contacts.Thanks to compact dimensions, Ex9CSR contactors are ideal solution for space limited installations.The same function can be achieved by combination of two contactors Ex9CS with mechanical interlockMIT41.