Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Madenr - Current Transformer 400A:50mA for MultiPlus-II (10m)Wire-end - CTR140050100

MADENR
CopieCopie
Madenr - Current Transformer 400A:50mA for MultiPlus-II (10m)Wire-end

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076065746

Réf. Sonepar

03054606574

Réf. Fournisseur

CTR140050100

Marque

Madenr

Current Transformer 400A:50mA for MultiPlus-II (10m)Wire-end

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr