Non retournable

Madenr - Cyrix-Li-charge 24/48V-230A intelligent charge relay - CYR020230430

MADENR
CopieCopie
Madenr - Cyrix-Li-charge 24/48V-230A intelligent charge relay

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076022282

Réf. Sonepar

03054602228

Réf. Fournisseur

CYR020230430

Marque

Madenr

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Cyrix-Li-charge 24/48V-230A intelligent charge relay

Les Atouts de l'article:

Le coupleur de batteries cyrix est un relais robuste piloté par microprocesseur qui connecte automatiquement des batteries en parallèle dès que l'une d'entre elles atteint une tension prédéfinie (signifiant qu'elle est en cours de charge) et qui les déconnecte lorsque la tension chute en dessous du niveau float (signifiant qu'une ou plusieurs batteries sont en cours de décharge). Les coupleurs de batteries cyrix sont une excellente solution de remplacement pour les séparateurs à diodes. Leur principale caractéristique est qu'ils ne présentent presque aucune chute de tension, évitant ainsi d'avoir à corriger les tensions de charge des alternateurs ou des chargeurs de batterie.Modèles:120A / 230A / 400A

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr