Madenr - Disjoncteur 1 pôle Ex9BN 4 A courbe B 6 kA - 100003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765000040
Réf. Sonepar
03054500004
Réf. Fournisseur
100003
Marque
Madenr
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
72 mm
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs miniatures Ex9BN conviennent aux applications domestiques et industrielles. Ils peuvent êtrecombiné avec une large gamme d'accessoires comprenant des contacts auxiliaires et de signalisation, des bobines Mx ou Mn ou bloc différentiel. Il est possible de créer une combinaison diversifiée d'accessoires. Ces combinaisons ne sont limitées que par le nombre total, pas par le type d'accessoires - tous les composants conviennent ensemble. Il peut être utilisé jusqu'à trois unités de contacts auxiliaires ou d'alarme plus jusqu'à deux unités pour les unités de déclenchement.


