Madenr - Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 0,63 A Ir = 0,4-0,63 A Ii = 8 A - 108943

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 0,63 A Ir = 0,4-0,63 A Ii = 8 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.4...0.63 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...8 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PROTECTION MOTEUR

EAN

8592765089434

Réf. Sonepar

03054508943

Réf. Fournisseur

108943

Marque

Madenr

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.4...0.63 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

8...8 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

nombre de pôles:

3

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

230...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.63 A

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

81 mm

largeur:

44.5 mm

profondeur:

91.3 mm

Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 0,63 A Ir = 0,4-0,63 A Ii = 8 A

Les Atouts de l'article:

Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.