Madenr - Disjoncteur miniature 1 pôle Ex9B40J 6 A courbe B 6 kA - 110723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR AC
EAN
8592765107237
Réf. Sonepar
03054510723
Réf. Fournisseur
110723
Marque
Madenr
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
76 mm
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
0.75
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Slim miniature circuit breakers Ex9B40J are devices suitable for domestic as well as commercial applications.The 3/4 module width - 13.5mm width per pole instead of 18mm of regular devices, makes this seriesthe best option for space demanding installations.It has been preserved the internal structure of the regular Ex9B product family in the slim miniature circuitbreakers, making the Ex9B40J full compatible with the accessories of the regular circuit breakers: shunt tripreleases, undervoltage and overvoltage releases, auxiliary contacts and alarm contacts. It can be used up tothree units of auxiliary or alarm contacts plus up to two release units.


