Madenr - Ekrano GX - BPP900480100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076058038
Réf. Sonepar
03054605803
Réf. Fournisseur
BPP900480100
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Ekrano GX
Les Atouts de l'article:
L’Ekrano GX représente la nouvelle génération de la gamme de produits GX. Avec son éventail complet de connexions et d’interfaces ainsi qu’un écran tactile intégré de 7 pouces, il est le dispositif GX le plus puissant à ce jour et vous permet de toujours garder un contrôle parfait sur votre système, où que vous soyez, et d’en maximiser les performances. Accédez simplement à votre système via notre portail Victron Remote Management (VRM), ou accédez-y directement en utilisant l’écran tactile intégré, un écran multifonctions (MFD) ou notre application VictronConnect grâce à son point d'accès Wi-Fi.L’Ekrano GX est également le successeur du Color Control GX.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
L’Ekrano GX représente la nouvelle génération de la gamme de produits GX. Avec son éventail complet de connexions et d’interfaces ainsi qu’un écran tactile intégré de 7 pouces, il est le dispositif GX le plus puissant à ce jour et vous permet de toujours garder un contrôle parfait sur votre système, où que vous soyez, et d’en maximiser les performances. Accédez simplement à votre système via notre portail Victron Remote Management (VRM), ou accédez-y directement en utilisant l’écran tactile intégré, un écran multifonctions (MFD) ou notre application VictronConnect grâce à son point d'accès Wi-Fi.L’Ekrano GX est également le successeur du Color Control GX.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


