Madenr - Etiquette Ex9P1 S S10 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, ON - 106786

MADENR
CopieCopie
Madenr - Etiquette Ex9P1 S S10 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, ON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

EAN

8592765067876

Réf. Sonepar

03054506787

Réf. Fournisseur

106786

Marque

Madenr

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

25 mm

hauteur:

11 mm

Etiquette Ex9P1 S S10 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, ON

Les Atouts de l'article:

Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.