fin de vie

Madenr - Etiquette Ex9P1 S S5 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, STOP - START - 106781

MADENR
CopieCopie
Madenr - Etiquette Ex9P1 S S5 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, STOP - START

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 11 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765067821

Réf. Sonepar

03054506782

Réf. Fournisseur

106781

Marque

Madenr

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

25 mm

hauteur:

11 mm

Etiquette Ex9P1 S S5 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, STOP - START

Les Atouts de l'article:

Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.