Madenr - GX Tank - BPP920140100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076053781
Réf. Sonepar
03054605378
Réf. Fournisseur
BPP920140100
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
GX Tank
Les Atouts de l'article:
Le GX Tank 140 obtient des mesures de jusqu’à quatre sondes de détection du niveau de réservoir. Il s’agit d’un accessoire pour notre gamme de produits de supervision des systèmes GX, parmi lesquels le Cerbo GX est le modèle le plus habituellement utilisé.Les niveaux de réservoir peuvent être mesurés localement dans le système – voir la capture d’écran – ou bien à distance depuis notre portail VRM Portal.Le GX Tank 140 est compatible avec des sondes de courant (de 4 à 20 mA) ainsi qu’avec des sondes de tension (de 0 à 10 V). La connexion à l’appareil GX se fait via USB, qui est également la source d’alimentation du GX Tank : aucun autre câble d’alimentation n’est nécessaire.Pour le système de détection du réservoir, il faut utiliser un câblage le plus simple possible : deux des quatre entrées fournissent une alimentation de 24 V pour alimenter la sonde. Les deux autres canaux ne requièrent pas d’alimentation électrique grâce à l’énergie issue de la borne et des sorties équipées de fusibles.Des limites supérieures et inférieures peuvent être configurées pour permettre l’utilisation de sondes ne fournissant qu’une partie de l’échelle des valeurs permises, par exemple de 0 à 5 V.Pour obtenir une lecture stable, les mesures sont atténuées par la moyenne. L'atténuation peut être configurée entre 1 et 60 secondes.Des sondes défectueuses et des problèmes de câblage sont détectés : une alarme se déclenchera lorsque les valeurs se trouveront en dehors de limites fixées.Pour les applications marines, l’appareil GX peut transmettre ces valeurs de niveau de réservoir à travers le réseau NMEA 2000 afin qu’elles soient recueillies par d’autres écrans tels qu’un MFD.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Le GX Tank 140 obtient des mesures de jusqu’à quatre sondes de détection du niveau de réservoir. Il s’agit d’un accessoire pour notre gamme de produits de supervision des systèmes GX, parmi lesquels le Cerbo GX est le modèle le plus habituellement utilisé.Les niveaux de réservoir peuvent être mesurés localement dans le système – voir la capture d’écran – ou bien à distance depuis notre portail VRM Portal.Le GX Tank 140 est compatible avec des sondes de courant (de 4 à 20 mA) ainsi qu’avec des sondes de tension (de 0 à 10 V). La connexion à l’appareil GX se fait via USB, qui est également la source d’alimentation du GX Tank : aucun autre câble d’alimentation n’est nécessaire.Pour le système de détection du réservoir, il faut utiliser un câblage le plus simple possible : deux des quatre entrées fournissent une alimentation de 24 V pour alimenter la sonde. Les deux autres canaux ne requièrent pas d’alimentation électrique grâce à l’énergie issue de la borne et des sorties équipées de fusibles.Des limites supérieures et inférieures peuvent être configurées pour permettre l’utilisation de sondes ne fournissant qu’une partie de l’échelle des valeurs permises, par exemple de 0 à 5 V.Pour obtenir une lecture stable, les mesures sont atténuées par la moyenne. L'atténuation peut être configurée entre 1 et 60 secondes.Des sondes défectueuses et des problèmes de câblage sont détectés : une alarme se déclenchera lorsque les valeurs se trouveront en dehors de limites fixées.Pour les applications marines, l’appareil GX peut transmettre ces valeurs de niveau de réservoir à travers le réseau NMEA 2000 afin qu’elles soient recueillies par d’autres écrans tels qu’un MFD.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.


